Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
sistema bus EIB/KNX
tipo di montaggio
AMD
larghezza in unità di suddivisione
6
accoppiamento bus incluso
comando locale/manuale
con indicatore a LED
interfaccia 1-10 V
numero di ingressi per sensore di luminosità
4
max. corrente di commutazione (carico ohmico)
16 A
max. potenza di interruzione
2300 W
numero di uscite
max. corrente di comando
100 mA
grado di protezione (IP)
IP20
Serie
1 10V Switch / Dim Actuators and Light Controllers
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te