Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Terrestri /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY217251
Cod. Produttore
217251
Cod. EAN
8016978104239

Informazioni di prodotto

Antenna Log periodica a larga banda con filtraggio per interferenti 5G e 4G LTE, progettata per un’installazione rapida e senza complicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore F vicino all’attacco al palo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle interferenze 5G e 4G LTE per una migliore qualità del segnale
  • Efficienza energetica garantita da un’antenna performante e stabile
Antenna Log periodica a larga banda (III e UHF) premontata di tipo V caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo

esecuzione

antenna TV

gamma di ricezione

VHF/UHF

banda di frequenza 2

470 MHz

banda di frequenza 1

174 MHz

numero di bande di frequenze

2

Produttore

LPV345F 5G ANT LOG PER 345FV 5G