Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED264083BOX1
Cod. Produttore
LED264083BOX1
Cod. EAN
4058075264083

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR38 15.2W 927 E27

Documentazione tecnica

Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR38 e attacco a vite. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Dimmerabile. Attacco: E27. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 25.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

83

fattore di potenza

0.70

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1035

efficienza luminosa della lampada

82

intensità luminosa

2600 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

30.00

dimmerabile

diametro

120.0 mm

lunghezza

134.0 mm

grado di protezione (IP)

IP65

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

Serie

PARATHOM___DIM_PAR38

prodotto Sustainable

Si