Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti / Outlet illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP1680927120
Cod. Produttore
PAP1680927120G2
Cod. EAN
4058075609013

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR16 7.9W 927 GU10
Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Dimmerabile. Lampada in vetro. Resa del colore molto elevata (Ra: 90). Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

Serie

PARATHOM___DIM_PAR16

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LPPR16D80120 8,3W/927 230V GU10 FS1