Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP163594036G
Cod. Produttore
PAP163594036G9
Cod. EAN
4058075259874

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR16 35 36° 3.7 W/4000K GU10

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
  • Dimmerabile
  • Attacco: GU10
  • Lampada in vetro
  • Resa del colore molto elevata (Ra: 90)
  • Durata: fino a 25.000 ore

Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Dimmer continuo
  • Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/links
Per la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dim
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia