Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
tensione nominale
220 V
fattore di potenza
0.50
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
575
efficienza luminosa della lampada
83
intensità luminosa
680 cd
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
esecuzione vetro/copertura
chiaro
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
base
GU10
colore
Bianco
temperatura del colore
3000
angolo di irraggiamento
60
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A+
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 kWh
durata di vita nominale media
15000 h
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: OSHQIT250DNZ Cod. Produttore: HQIT250DNZ Cod. EAN: 4008321677846
Cod. Rexel: OSHQIT1000DN Cod. Produttore: HQIT1000DN Cod. EAN: 4008321527035
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: OSH46870WFL Cod. Produttore: H46870WFL Cod. EAN: 4050300428772
Cod. Rexel: OSPT26827E1G6 Cod. Produttore: PT26827E1G6 Cod. EAN: 4052899961289
Cod. Rexel: OSP30840G9G7 Cod. Produttore: P30840G9G7 Cod. EAN: 4058075812697
Cod. Rexel: PHCLAGU10358273 Cod. Produttore: CLAGU103582736 Cod. EAN: 8718696752531
Cod. Rexel: PHCLAGU10508273 Cod. Produttore: CLAGU105082736 Cod. EAN: 8718696752517
Cod. Rexel: WX4027232 Cod. Produttore: 4027232 Cod. EAN: 8025241164467
Cod. Rexel: PHPLCLED2P26840 Cod. Produttore: PLCLED2P26840 Cod. EAN: 8718696541258
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te