Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAM1635827361
Cod. Produttore
PAM163582736G1
Cod. EAN
4058075431492

Informazioni di prodotto

Lampada LED LPMR16D3536 4,9W/927 12V GU5.3 FS1, ideale per sostituire le lampade alogene a bassa tensione con efficienza e durata elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e sicura senza necessità di ricablare
  • Compatibilità con molti dimmer e alimentatori convenzionali
  • Forma e dimensioni simili alle lampade tradizionali per una sostituzione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a soli 4,9W di consumo
  • Lunga durata fino a 25.000 ore, riducendo i costi di manutenzione
  • Luce di elevata qualità con resa cromatica superiore (Ra 90)
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
  • Dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Resa del colore molto elevata (Ra: 90)
  • Durata: fino a 25.000 ore
Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Dimmer continuo
  • Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim
  • Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità)
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/linksPer la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dimPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanziaPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

Angolo del fascio luminoso

36 GRADO

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

51 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

71 LUMEN_WATT

intensità luminosa

560 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

46 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

25000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,16

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

630 ... 630 mA

potenza della lampada

4,9 ... 4,9 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

colore della luce

927 ... 927

Serie

PARATHOM / DIM MR16

Produttore

PARATHOM DIM MR16 LED 4,9W 36° 2700K GU5.3 illuminazione domestica e commerciale