Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM165084036G1
Cod. Produttore
PM165084036G1
Cod. EAN
4058075449367

Informazioni di prodotto

Lampada LED alternativa alle alogene a bassissima tensione, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce senza necessità di ricablare
  • Compatibilità con attacco GU5.3 e dimensioni standard
  • Manutenzione ridotta grazie alla lunga durata fino a 15.000 ore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 8W
  • Luce di alta qualità con indice di resa colore Ra≥80
  • Accensione istantanea al 100% senza ritardi
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore
Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)
Apparecchiatura / Accessori
  • Dotato di LED ad elevate prestazioni

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanziaPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

Angolo del fascio luminoso

36 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

77 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1000 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

46 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

621 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,16

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

720 ... 720 mA

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

621 ... 621 lm

colore della luce

840 ... 840

Serie

PARATHOM / MR16

Produttore

PARATHOM MR16 LED 8W 4000K 36° GU5.3 Illuminazione d’accento negozi e casa