› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

LP34F ANT.LOG-PERIOD.+F

Cod. Rexel FY216135
Cod. Produttore 216135
Cod. EAN 8016978073993

Informazioni principali

LP34F ANT.LOG-PERIOD.+F

Descrizione del prodotto

Antenna Log periodica di banda III+DAB e IV premontata caratterizzata dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

antenna TV

lunghezza

115 m

gamma di ricezione

VHF/UHF

zona del canale

174

guadagno max.

11 dB

banda di frequenza 2

470 MHz

banda di frequenza 1

174 MHz

LP34F ANT.LOG-PERIOD.+F