Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNUO150046840
Cod. Produttore
LNUO150046840
Cod. EAN
4058075122246

Informazioni di prodotto

LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 46 W 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Struttura in metallo robusto e diffusore in PC
  • Cablaggio sul lato posteriore dell'apparecchio
  • Possibilità di cablaggio passante

Vantaggi prodotto
  • Risparmio energetico fino al 60 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti)
  • Struttura robusta con IK08
  • Riflettore opzionale e diverse possibilità di cablaggio per applicazioni differenti
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
  • Applicazioni in interni
  • Spazi industriali e commerciali
  • Aree pubbliche
  • Corridoi, scale, seminterrati
  • Garage

Apparecchiatura / Accessori
  • Riflettore per soffitti alti o emissione di luce asimmetrica disponibile separatamente (versione 1500 mm)
  • Viti e tasselli di montaggio inclusi

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale

acciaio

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

flusso luminoso effettivo

5500 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

collegamento elettrico con sistema a innesto

Serie

LINEAR_ULTRA_OUTPUT