Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
materiale
acciaio
colore della scatola
bianco
tipo di tensione
AC
tensione nominale
220 V
apparecchio di servizio
EV014417
apparecchio di servizio incluso
grado di protezione (IP)
IP20
classe di protezione
I
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
flusso luminoso effettivo
3700 lm
colore della luce
temperatura del colore
3000 K
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.90
numero di poli
2
collegamento elettrico con sistema a innesto
LEDVANCE
Cod. Rexel: OSLINHO15002584 Cod. Produttore: LINHO150025840G2 Cod. EAN: 4058075106376
Cod. Rexel: OSDS9840 Cod. Produttore: DS9840 Cod. EAN: 4050300010588
Cod. Rexel: OSDS11840 Cod. Produttore: DS11840 Cod. EAN: 4050300010618
Cod. Rexel: OSFH21830 Cod. Produttore: FH21830 Cod. EAN: 4050300591506
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSFH14840 Cod. Produttore: FH14840 Cod. EAN: 4050300591384
Sottopensili
Cod. Rexel: OSLIN3004830IG2 Cod. Produttore: LIN3004830IG2 Cod. EAN: 4058075106079
Cod. Rexel: OSLIN12001484G2 Cod. Produttore: LIN120014840IG2 Cod. EAN: 4058075106178
Cod. Rexel: OSLIN12001483G2 Cod. Produttore: LIN120014830IG2 Cod. EAN: 4058075106154
Cod. Rexel: OSLINHO60010840 Cod. Produttore: LINHO60010840G2 Cod. EAN: 4058075106291
Cod. Rexel: OSLINHO12002083 Cod. Produttore: LINHO120020830G2 Cod. EAN: 4058075106314
Produttore
LN UO 1200 33W/3000K
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te