Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNCOMP6001083
Cod. Produttore
LNCOMP60010830
Cod. EAN
4058075099692

Informazioni di prodotto

LINEAR COMPACT BATTEN 600 10 W 3000 K
Descrizione del produttore: Apparecchio d'illuminazione lineare e compatto con cablaggio sul lato posteriore. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione per apparecchi tradizionali T8. Cablaggio sul lato posteriore dell'apparecchio. Coperchi semitrasparenti. Può essere connesso all'inizio di una linea di luce con l'apparecchio Linear Compact High Output. Disponibili versioni con flusso luminoso di 1000…2500 lm. 3 diverse lunghezze disponibili. Efficienza luminosa elevata: fino a 100 lm/W. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Vantaggi del prodotto: Dimensioni compatte. Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte. Connessione continua senza cavi visibili quando è connesso al Linear Compact High Output. Flusso luminoso elevato fino a 2500 lm. Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibili da 600 mm a 1500 mm. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati. Illuminazione d'accento. Aree pubbliche. Illuminazione di gole. Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile. Luce lineare continua. Apparecchiatura / Accessori: Clip di montaggio incluse. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

27 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

575 mm

altezza/profondità

38 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1000 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

40000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

40000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

30000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,5

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

83 ... 83 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

83 ... 83 mA

Serie

LINEAR COMPACT BATTEN

Produttore

LN COMP BATTEN 600 10W/3000K