Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 882 7
Cod. Produttore
EC 882 7
Cod. EAN
4016779581219

Informazioni di prodotto

LM/S 1.1 UNITA' LOGICA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Used to solve a varied range of project-specific control tasks and can implement 3 functions simultaneously. The following functions are available for selection: logic gate, filter, time delay, multiplier, min/max value detector, temperature comparator, toggle values, threshold detection, format converter, scenes, increment/decrement values, staircase lighting.

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

larghezza in unità di suddivisione

2

accoppiamento bus incluso

modulo logico

Produttore

ABB

LM/S 1.1 UNITA LOGICA