Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1686401687
Cod. Produttore
1686401687
Cod. EAN
4008190494025

Informazioni di prodotto

LM MT300 26X10 GE

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

colore

giallo

larghezza

10 mm

lunghezza

26 mm

altezza

0.08 mm

Serie

LaserMark