Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720250000
Cod. Produttore
1720250000
Cod. EAN
4008190355142

Informazioni di prodotto

Il morsetto LM 3.50/05/90 3.2SN OR BX offre una soluzione efficiente e sicura per il collegamento diretto su circuito stampato.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare, riducendo i tempi di lavoro.
  • Design compatto per un montaggio semplice su schede elettroniche.
  • Affidabilità nella trasmissione dei dati, minimizzando errori di connessione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e ottimizzate.
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

16 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14 A

numero di collegamenti elettrici

5

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM