Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4011KIT
Cod. Produttore
L4011KIT
Cod. EAN
8005543800874

Informazioni di prodotto

  • Volt: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Componenti: Gateway e comandi
  • Funzioni: Gestione luci e tapparelle
  • Numero comandi: 4 tapparelle
  • Numero deviatori: 3 connessi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Starter Kit per gestire luci e tapparelle composto da:- N° 1 art. L4510CN gateway;- N° 4 art. L4027C comandi per tapparelle connessi;- N° 3 art. L4003C deviatori connessi.

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

LL - STARTER KIT LUCI TAPPARELLE AN

€ 429,62 x 1 pz.
(pz.)