Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Acciaio inox
larghezza
142 mm
senza alogeni
altezza
86 mm
profondità
9,2 mm
numero di unità
1
Protezione della superficie
Satinato
qualità del materiale
Altro
materiale
Metallo
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
direzione di montaggio
Orizzontale
codice RAL (simile)
7048
resistenza agli urti
IK00
grado di protezione (IP)
Tipo superficie
Opaco
montaggio a incasso
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
4
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
Disponibilità:
Prodotto non rendibile