Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole per Illuminazione Sospesa /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4381
Cod. Produttore
LN4381
Cod. EAN
8005543606940

Informazioni di prodotto

LL - Lampada Led da incasso 1 mod

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Vac 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2 - intensità luminosa 2400mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo.

larghezza

21.75 mm

lunghezza di montaggio

47 mm

flusso luminoso effettivo

250 lm

larghezza di montaggio

21.75 mm

lunghezza

52 mm

prestazioni del sistema

0.1 W

altezza/profondità di inserimento

49.7 mm

altezza/profondità

49.7 mm

temperatura del colore

4000 K

adatto per potenza lampada

0.1

tensione nominale

230 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

tipo di tensione

AC

esecuzione della griglia

opaco

materiale della copertura

plastica opalina

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

con fessure d'aerazione

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

adatto per montaggio a incasso

adatto per luce d’emergenza

con fotocellula

corrente nominale

15 mA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LL - LAMPADA LED DA INCASSO 1 MOD Living

€ 74,58 x 1 pz.
(pz.)