›

LL - DIMMER UNIVERSALE ANTRACITE

Cod. Rexel BTIL4411N
Cod. Produttore L4411N
Cod. EAN 8005543486481

Informazioni principali

  • Serie: Livinglight
  • Tensione: 100-240 Vac
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Carico max resistivo: 400 W (240 V)
  • Carico max induttivo: 400 VA (240 V)
  • Carico max LED dimmerabili: 75 VA (240 V)
  • Classe protezione: IP40 montato
  • Dimensioni: 45x45x33,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: dimmer a pulsante universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Va.c. 50-60Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli - antracite. 240 Vac.: Incandescenza e alogene 3 - 400 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 400 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 400 VA; Fluorescenti compatte dimmerabili 3 - 75 W; Lampade a LED dimmerabili 3 - 75 W. 100 Vac.: Incandescenza e alogene 3 - 200 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 200 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 200 VA; Fluorescenti compatte dimmerabili 3 - 37 W; Lampade a LED dimmerabili 3 - 37 W.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

IK02

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

46 mm

LL - DIMMER UNIVERSALE ANTRACITE