› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

LIVING INT - PLACCA 7 POSTI ORO VER Living

Cod. Rexel BTIL4807OR
Cod. Produttore L4807OR
Cod. EAN 8012199043333

Informazioni principali

living int - placca 7 posti oro vero

Descrizione del prodotto

placca 7 moduli - oro vero - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

codice RAL (simile)

1036

altezza

80 mm

numero di unità verticali

1

larghezza

206 mm

numero di unità

1

profondità

11 mm

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

colore

oro

superficie

galvanizzato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

LIVING INT - PLACCA 7 POSTI ORO VER Living