› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

LIVING INT - PLACCA 3 POSTI ORO VER Living

Cod. Rexel BTIL4803OR
Cod. Produttore L4803OR
Cod. EAN 8012199041940

Informazioni principali

  • Moduli: 3 posti
  • Finitura: oro vero
  • Materiale: metallo
  • Serie: LIVING INT
  • Consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: placca 3 moduli - oro vero - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Zincato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1036

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

LIVING INT - PLACCA 3 POSTI ORO VER Living