Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Oro
larghezza
93 mm
senza alogeni
altezza
80 mm
profondità
11 mm
numero di unità
1
Protezione della superficie
Zincato
qualità del materiale
Altro
materiale
Metallo
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
codice RAL (simile)
1036
resistenza agli urti
IK00
grado di protezione (IP)
Tipo superficie
Lucido
montaggio a incasso
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
Numero di elementi di commutazione
Disponibilità:
Prodotto non rendibile