Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CELVL150
Cod. Produttore
LVL150
Cod. EAN
8016692766003

Informazioni di prodotto

Livella di precisione ideale per installatori elettrici, garantisce rapidità e accuratezza nelle operazioni di cablaggio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e maneggevole
  • Risparmio di tempo nella verifica del corretto posizionamento dei cavi
  • Strumento robusto e affidabile per uso professionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più precise e sicure
  • Maggiore efficienza energetica derivante da collegamenti ottimali
  • Durata e affidabilità nel tempo degli impianti elettrici
Gli strumenti di misurazione permettono di verificare il corretto posizionamento dei cavi e dei connettori elettrici prima, durante e dopo l’operazione di cablaggio. Tra i vari strumenti di misura sono disponibili nel catalogo di CEMBRE multimetri digitali, flessometri e livelle.

lunghezza

150 mm

materiale

alluminio

numero di livelle

2

Produttore

Livella 150 mm compatta precisione cablaggio strumenti misura professionale