Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CELVL200
Cod. Produttore
LVL200
Cod. EAN
8016692766010

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIVELLA LUNGHEZZA 200 MM.
  • Testa snodabile: 180°
  • Meccanismo cricchetto: 72 denti
  • Angolo minimo ripresa: 5°
  • Materiale: Acciaio cromo vanadio
  • Serie: CELVL200
  • Dimensioni: 200 mm
  • Quantità consigliata: 20
Livella professionale in alluminio con lunghezza di 200 mm, dotata di due livelle per misurazioni precise. Progettata per garantire accuratezza e durata, è uno strumento essenziale per lavori di precisione nel settore elettrico. La struttura in alluminio conferisce leggerezza e resistenza, rendendola ideale per un uso frequente in cantiere. Non magnetica e priva di laser, assicura affidabilità nelle operazioni di livellamento tradizionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    Chiavi dotate di testa snodabile a 180°; il meccanismo del cricchetto a 72 denti permette di avere un angolo minimo di ripresa pari a 5°.

    Costruite in acciaio al cromo vanadio.

    Dimensioni dell

larghezza

22 mm

lunghezza

200 mm

numero di livelle

2

materiale

Alluminio

precisione di misura relativa

1 MILLIMETRO_METRO

Numero di fori per le dita

1

Profilo

Rettangolo

Tappi terminali rimovibili

Tappi terminali antiurto

Con tappo finale

Produttore

Livella 200 mm precisione utensile manuale edilizia