Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.320-10-1
Cod. Produttore
L.320-10-1
Cod. EAN
8015421577101

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED R7S117 10W 360? 2700K
LINEARE LED MM117 10W 2700KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

Produttore

LINEARE LED MM117 10W 2700K