Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EJ04.715.0
Cod. Produttore
3.EJ04.715.0
Cod. EAN
8025550971046

Informazioni di prodotto

LINEALUCE COMP.47X83 220V DALI W/W FLO.L120
Descrizione del produttore: LINEALUCE 47 è un apparecchio di illuminazione a LED con 24 LED integrati che garantiscono una luce calda a 3000K, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. La sua lunghezza di 1205 mm lo rende adatto per l'illuminazione di spazi ampi, offrendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Questo prodotto è progettato per un utilizzo efficiente e duraturo, combinando tecnologia LED avanzata e design funzionale, perfetto per applicazioni elettriche professionali.

Produttore

LINEALUCE 47 SUPE.24LED 3000K L1205