Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315S8
Cod. Produttore
F315S8
Cod. EAN
8005543534229

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso LINEA SPACE per centralini, progettata per facilitare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Compatibilità con moduli DIN standard
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile grazie alla protezione paramalta
  • Installazione ordinata e sicura
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un sistema organizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per centralini LINEA SPACE e serie E215 8 moduli DIN (con protezione paramalta)

barra DIN

possibilità di applicazione

larghezza

232 mm

altezza

186 mm

profondità

80 mm

profondità di incasso

80 mm

larghezza in unità di suddivisione

8

profondità interna

77 mm

numero di file

1

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

opzionale

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Linea Space - Scatola Incasso 8Mod Bticino Spa

€ 5,30 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info