Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315S54
Cod. Produttore
F315S54
Cod. EAN
8005543534328

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso LINEA SPACE 54 moduli, progettata per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare su 3 file
  • Risparmio di tempo con protezione paramalta integrata
  • Compatibilità con moduli DIN standard per un’installazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibilità di gestione ordinata e modulare degli impianti
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a una migliore organizzazione del quadro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per centralini LINEA SPACE 54 moduli DIN su 3 file (con protezione paramalta)

possibilità di applicazione

barra DIN

profondità interna

84 mm

profondità

91 mm

larghezza

436 mm

numero di file

3

profondità di incasso

91 mm

altezza

606 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

tipo di copertura

opzionale

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Linea Space - Scatola Incasso 54Mod Bticino Spa

€ 19,58 x 1 pz.
(pz.)