Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315SC24
Cod. Produttore
F315SC24
Cod. EAN
8005543540695

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi della scatola da incasso BTIF315SC24, progettata per ottimizzare l'installazione e migliorare l’efficienza energetica.

Per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione su cartongesso
  • Compatibilità con centralini LINEA SPACE e serie E215
  • Protezione paramalta integrata per maggiore sicurezza

Per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie a una corretta distribuzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per cartongesso per centralini LINEA SPACE e serie E215 24 moduli DIN su 2 file (con protezione paramalta)

possibilità di applicazione

barra DIN

altezza

372 mm

profondità

85 mm

profondità interna

80 mm

profondità di incasso

85 mm

larghezza

304 mm

numero di file

2

larghezza in unità di suddivisione

12

numero RAL

6011

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di montaggio

incassato

tipo di copertura

opzionale

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LINEA SPACE - SCATOLA INCASSO 24MOD

€ 13,39 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info