Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315SC54
Cod. Produttore
F315SC54
Cod. EAN
8005543540732

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso per cartongesso LINEA SPACE 54 moduli, progettata per facilitare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design compatto
  • Compatibilità con moduli DIN su 3 file per una gestione ordinata
  • Protezione paramalta integrata per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio grazie alla scatola da incasso
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico derivante da un’installazione professionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per cartongesso per centralini LINEA SPACE 54 moduli DIN su 3 file (con protezione paramalta)

possibilità di applicazione

barra DIN

numero RAL

6011

profondità

91 mm

larghezza

436 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

altezza

606 mm

profondità di incasso

91 mm

numero di file

3

profondità interna

84 mm

tipo di montaggio

incassato

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

opzionale

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LINEA SPACE - SCATOLA 54MOD CARTGES

€ 31,36 x 1 pz.
(pz.)