Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315PB36D3
Cod. Produttore
F315PB36D3
Cod. EAN
8005543533956

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso LINEA SPACE, progettato per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla struttura modulare da 36 moduli DIN
  • Risparmio di tempo con portello bianco RAL 9003 pronto all’uso
  • Compatibilità con scatole F315SC36D3 o F315S36D3 per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design compatto e discreto per un’installazione a incasso
  • Materiale in resina termoplastica garantisce durata e sicurezza
  • Possibilità di personalizzazione con moduli aggiuntivi per ottimizzare i consumi energetici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 36 moduli DIN (3x12) da completare con scatola F315SC36D3 o F315S36D3

larghezza

359 mm

profondità

105 mm

altezza

546 mm

esecuzione della superficie

non trattato

esecuzione

porta di sicurezza

colore

Bianco

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Linea Space - Centralino Inc 36Md3 Bticino Spa

€ 82,73 x 1 pz.
(pz.)