Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI345331
Cod. Produttore
345331
Cod. EAN
8005543746202

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP non indicato
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Finitura: Alluminio
  • Tipo: Scatola da parete
  • Tetto: Antipioggia integrato
  • Serie: LINEA 5000
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola da parete con tetto antipioggia integrato 3 moduli – finitura Alluminio

colore

Alluminio

larghezza

146 mm

altezza

371 mm

profondità

80 mm

Con cavo in ingresso

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Zincato

adatto per pannelli del tetto

Serie

LINEA 5000

Produttore

LINEA 5000 WALL MOUNT BOX 3 RAINSHI

€ 175,58 x 1 pz.
(pz.)