Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI345001
Cod. Produttore
345001
Cod. EAN
8005543752043

Informazioni di prodotto

  • Serie: LINEA 5000
  • Display touch 7” alta risoluzione
  • Telecamera 119° grandangolare
  • Alimentazione 110-240 V AC
  • Vetro antisfondamento IK08
  • Audio con microfono digitale
  • Illuminazione LED bianchi
  • Connessioni Bluetooth, Wifi, Ethernet
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit base d’impianto contenente il modulo display (345000) e l’alimentatore (346050). Modulo display e audio/video da abbinare a una delle 5 cornici in diverse finiture per la realizzazione di impianti 2 fili. Dotato di una telecamera alta qualità con campo visivo grandangolare (119° orizzontale - 92° verticale), LED bianchi per illuminazione e sensore crepuscolare perla visione notturna. Display touch screen da 7’’ ad alta risoluzione con vetro antisfondamento (IK08), anti-impronta e con sensore di prossimità per l’autoaccensione. Fornito di microfono digitale e di cancellatore d’eco per un audio ottimale. L’interfaccia grafica, flessibile e di semplice utilizzo, è adattabile ad ogni tipologia di condominio, consentendo la scelta tra 3 differenti modalità di chiamata: chiamata con rubrica (lista nomi dei residenti), chiamata con codice numerico o alfanumerico e chiamata con codice logico blocco-scala-piano-interno. La chiamata diretta al centralino e la personalizzazione di loghi in homepage lo rendono adeguato anche ai contesti con portineria o esercizi commerciali. Grazie a funzioni avanzate come i feedback vocali, il cambio automatico del tema (chiaro/scuro), la personalizzazione di messaggi o istruzioni di benvenuto e l’invio di codici per l’accesso temporaneo, si rende adatto a residenti e visitatori di tutte le età e abilità. Supporta inoltre diverse modalità di accesso nell’edificio: apertura con codice da display, con badge RFID oppure con Bluetooth via Home + Security App, l’applicazione per il residente.Per la programmazione e la configurazione è necessario utilizzare Home + Project (App o PC), lo strumento digitale per il professionista. Grazie all’utilizzo di questo strumento è possibile effettuare l’intera configurazione dal proprio ufficio, condividerla con altri professionisti e caricarla sul modulo display via Bluetooth. Le modifiche dei nomi dei residenti e dei codici diaccesso vengono effettuate in modo rapido e smart, in loco (via Bluetooth) o da remoto (se il modulo è connesso via Wifi o Ethernet). Installazione con scatola da incasso 3 moduli 350030 o con scatola da parete 345331 o 345332. L’apertura a libro del modulo rende il cablaggio semplificato. Alimentatore per impianti audio e video 2 fili in custodia modulare 6 DIN.Alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2).

Con funzione memoria

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Nero

viva voce

tecnica di installazione

Sistema bus

con video

Colore del posto esterno

Nero

Sistema d'immagine

Altro

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

130 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

3900

Espandibile a max. numero stazioni esterne

96

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Serie

LINEA 5000

Produttore

LINEA 5000 KIT BASE D IMPIANTO

€ 1154,81 x 1 pz.
(pz.)