Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI345102
Cod. Produttore
345102
Cod. EAN
8005543746141

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LINEA 5000 COVER NI
  • Materiale: Alluminio riciclato 60%
  • Finitura: Nickel
  • Moduli: 3 moduli
  • Applicazione: Modulo display 345000
  • Serie: LINEA 5000

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cornice 3 moduli in alluminio riciclato al 60% - finitura nickel per modulo display 345000

colore

Nero

larghezza

139 mm

senza alogeni

altezza

365 mm

profondità

16 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Verticale

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità verticali

1

Serie

LINEA 5000

Produttore

LINEA 5000 COVER NI

€ 89,12 x 1 pz.
(pz.)