› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

limitatori sovratensione autoprotetto 1P+N 10kA residenziale-industriale

Cod. Rexel BTIF10AP2
Cod. Produttore F10AP2
Cod. EAN 8005543492802

Informazioni principali

  • Numero poli: 2
  • Serie: BTDIN
  • Tensione max esercizio: 275 V~
  • Corrente nominale: 5 kA
  • Corrente scarica max: 10 kA
  • Livello protezione (Up): 1 kV
  • Tempo risposta: 25 ns
  • Grado protezione: IP20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Limitatore di sovratensione modulare per rete monofase 230 V~ con neutro, adatto per sistemi di messa a terra TT e TNS. Progettato per proteggere impianti elettrici da sovratensioni transitorie e fulmini, con corrente nominale di scarica di 5 kA e capacità massima di scarica fino a 10 kA. Dotato di tecnologia spinterometrica sul ramo neutro e fusibile interno speciale con tenuta a corrente di cortocircuito fino a 6 kA. Include indicatori LED per segnalare lo stato di funzionamento: verde per SPD in funzione e rosso per necessità di sostituzione del modulo estraibile. Offre protezione in modalità L/N-PE e L-N con livelli di protezione di 1,3 kV e 1 kV rispettivamente. Installazione fissa su guida DIN con dimensioni compatte (2 moduli, 44 mm di larghezza) e grado di protezione IP20. Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C e intervallo di umidità dal 5% al 95%. Consigliato l’installazione a monte dei differenziali del quadro elettrico per una protezione ottimale. Conforme alle normative EN 61643-11 e IEC 61643-11, nonché alle direttive europee sulla bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: limitatore di sovratensione (SPD) autoprotetto - 1P+N - Uc= 275Vac Up= 1.2kV, Imax= 10kA, In= 5kA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,3 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

forma della rete TT

Serie

BTDIN

limitatori sovratensione autoprotetto 1P+N 10kA residenziale-industriale