Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10LB2
Cod. Produttore
F10LB2
Cod. EAN
8005543546215

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente impulsiva Iimp: 8 kA T1+T2
  • Corrente massima Imax: 60 kA (8/20 µs)
  • Tipo SPD: T1+T2
  • Numero poli: 2P
  • Protezione: L(N)-PE
  • Indice di protezione: IP 20/IK 04
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN - Limitatore di sovratensione modulare SPD T1+T2 con corrente impulsiva di scarica di 8 kA, 2 poli, progettato per la protezione generale dei quadri di distribuzione principali in impianti con alimentazione a 230/400 V~ e frequenza 50/60 Hz. Adatto per sistemi di messa a terra TT e TNS, offre modalità di protezione L-N e N-PE con tensione di esercizio continuativa massima di 320 V~ per L-N e 255 V~ per N-PE. La corrente impulsiva di scarica è pari a 8 kA per L-N e 16 kA per N-PE, con un livello di protezione a impulso (Up) di 1,2 kV su L-N e 1,5 kV su N-PE. La corrente nominale In è di 20 kA e la tenuta della corrente di cortocircuito è di 50 kA. Il dispositivo è dotato di morsetti adatti a cavi rigidi o flessibili fino a 35 mm² e morsetti per cavi flessibili con terminale fino a 25 mm². Il montaggio è su guida DIN 35 simmetrica o EN 60715 e il prodotto è realizzato con materiali autoestinguenti e resistenti agli urti e alle vibrazioni. La larghezza del modulo è di 2 moduli DIN e il grado di protezione è IP20/IK04. La temperatura di esercizio varia da -25 °C a +70 °C. Il dispositivo non prevede contatto ausiliario per monitoraggio remoto dello stato. È conforme alle norme EN 61643-11 e IEC 61643-11 e rispetta le direttive europee di sicurezza elettrica. È consigliato per la protezione di impianti elettrici con rischio di sovratensioni transitorie, garantendo la salvaguardia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sensibili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione (SPD) 2P T1+T2 Imax=8KA - T2 Imax 60kA

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,7 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN-S

Serie

BTDIN

Produttore

Limitatore sovratensione SPD T1+T2 8kA 2 poli per impianti elettrici