Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10VX1
Cod. Produttore
F10VX1
Cod. EAN
8005543546321

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione max esercizio: 440 V~
  • Corrente impulsiva di scarica: 35 kA
  • Tipo SPD: T1+T2
  • Numero poli: 1P
  • Corrente nominale In (8/20): 35 kA
  • Indice protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTIF10VX1 è uno scaricatore modulari contro i picchi di tensione (SPD) di tipo 1+2 (T1+T2) progettato per impianti alimentati a 230/400 V~ (50-60 Hz), con tecnologia a scarica a scintilla conforme alla norma EN 61643-11 (classe I+II secondo IEC 61643-11). È dotato di un modulo estraibile con indicatore di stato: verde indica che lo SPD è operativo, rosso che il modulo deve essere sostituito. Include inoltre un contatto ausiliario per il monitoraggio remoto dello stato dello SPD. Questo modello è monofase (1P) ed è indicato per sistemi di messa a terra TT, TNS, TNC e IT, con protezione tra linea/neutro e terra (L(N)-PE). Supporta una tensione operativa continua massima di 440 V~ e un impulso di scarica nominale (Iimp) di 35 kA secondo il segnale 10/350 µs, con livello di protezione ≤ 2,5 kV. La corrente nominale di scarica (In) è di 35 kA, con un massimo di 50 kA (8/20 µs). La risposta al sovraccarico è rapida, con un tempo di intervento inferiore a 100 ns. Lo SPD è progettato per resistere a correnti di corto circuito fino a 50 kA e dispone di una capacità di linea massima di 125 A, con caduta di tensione inferiore all’1%. È destinato all’installazione fissa su guida DIN 35 mm, con grado di protezione IP20 e funziona in un intervallo di temperatura da -40°C a +80°C. La connessione ai conduttori supporta sezioni da 16 a 35 mm². L’apparecchio è indicato per la protezione contro sovratensioni transitorie dovute a fulmini o commutazioni, particolarmente raccomandato per impianti con parafulmini o sistemi di protezione contro i fulmini (LPS) secondo le norme EN/IEC 62305. Deve essere installato a monte o a valle del dispositivo di protezione principale, a seconda delle prescrizioni e della configurazione dell’impianto, con l’uso di fusibili o interruttori adeguati per la protezione da sovracorrenti. La costruzione robusta garantisce resistenza a vibrazioni e urti, con un involucro in materiale plastico rinforzato (PBT-FR) di colore grigio chiaro. Il dispositivo è conforme alle direttive europee 73/23/CE e 93/68/CE e alle normative tecniche CEI 64-8, IEC/EN 62305 e IEC 61643-11. In sintesi, il BTIF10VX1 è uno scaricatore modulare monofase ad alte prestazioni per la protezione efficace degli impianti elettrici contro i picchi di tensione, assicurando continuità e sicurezza nelle installazioni civili e industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: limitatore di sovratensione (SPD) T1+T2 - 1P - Iimp 35KA

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

2 UM

livello di protezione

2,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

440 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

tensione nominale AC

400 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete IT

Serie

BTDIN

Produttore

Limitatore sovratensione SPD T1+T2 35kA 1P rete IT