Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10MB4
Cod. Produttore
F10MB4
Cod. EAN
8005543546291

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione esercizio: 230/400 V~
  • Corrente impulsiva Iimp: 12,5 kA
  • Corrente totale scarica Itotal: 50 kA
  • Modalità protezione: L(N)-PE
  • Indice protezione: IP 20/IK 04
  • Temperatura esercizio: -25 °C +70 °C
  • Larghezza: 4 moduli
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il limitatore di sovratensione modulare BTIF10MB4 è un dispositivo di protezione T1+T2 con capacità di scarica di 12,5 kA per polo, progettato per impianti elettrici con alimentazione a 230/400 V~ e frequenza 50/60 Hz. È adatto per sistemi di messa a terra TT e TNS, con modalità di protezione L(N)-PE, che garantisce la protezione efficace contro sovratensioni transitorie sia tra fase e terra che tra neutro e terra. Dotato di 4 poli, questo SPD è ideale per la protezione generale dei quadri di distribuzione principali e secondari, particolarmente indicato per impianti di dimensioni ridotte con parafulmine o protezione LPS. La tensione di esercizio continuativa massima è di 320 V~, con un livello di protezione a impulso di 1,5 kV e una corrente nominale di scarica In di 25 kA per fase. Il dispositivo presenta una tenuta alla corrente di cortocircuito fino a 50 kA e un tempo di risposta rapido di 25 nanosecondi, assicurando una protezione tempestiva e affidabile. L’alloggiamento è realizzato in policarbonato rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente e di colore grigio chiaro RAL 7035, con morsetti in acciaio zincato e contatti in rame nichelato, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il montaggio è previsto su guida DIN 35 simmetrica o secondo la norma EN 60715, con possibilità di installazione verticale, orizzontale o su un lato. Il dispositivo non dispone di contatto ausiliario per il monitoraggio remoto dello stato, ma è dotato di moduli estraibili con indicatore LED di stato: verde per SPD in funzione e arancione per la necessità di sostituzione del modulo. L’indice di protezione è IP20/IK04, con temperatura di esercizio da -25 °C a +70 °C, adatto quindi per installazioni interne in ambienti standard. Questo limitatore di sovratensione è conforme alle norme EN 61643-11 e IEC 61643-11, e rispetta le direttive CE relative alla sicurezza elettrica. È indicato per garantire la sicurezza e la continuità operativa degli impianti elettrici, proteggendo apparecchiature sensibili da danni causati da sovratensioni transitorie e fulmini. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione (SPD) T1+T2 12,5KA 4P

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,9 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

tensione nominale AC

400 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN-S

Serie

BTDIN

Produttore

Limitatore sovratensione SPD T1+T2 12,5kA 4 poli guida DIN