Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10MC4
Cod. Produttore
F10MC4
Cod. EAN
8005543546314

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Corrente impulsiva di scarica: 12,5 kA
  • Numero poli: 3P+N
  • Protezione: T1+T2
  • Modalità di protezione: L-N/N-PE/L-PE
  • Indice di protezione: IP 20/IK 04
  • Temperatura esercizio: -25°C ÷ +70°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il limitatore di sovratensione modulare BTIF10MC4 è un dispositivo di protezione per impianti elettrici con alimentazione a 230/400 V~ (50-60 Hz), progettato per salvaguardare le apparecchiature da sovratensioni transitorie causate da scariche atmosferiche o da commutazioni di rete. Si tratta di uno SPD (Surge Protective Device) di tipo T1+T2 con capacità di scarica impulsiva fino a 12,5 kA per polo e corrente totale di scarica fino a 50 kA. È destinato a sistemi con messa a terra TT e TNS, con modalità di protezione L-N, N-PE e L-PE. Il dispositivo è composto da moduli estraibili con indicatore di stato a LED: verde indica SPD in funzione, arancione segnala la necessità di sostituzione del modulo. La sua struttura è realizzata con materiali autoestinguenti di alta qualità, come policarbonato rinforzato con fibra di vetro, ed è dotato di morsetti a gabbia in acciaio zincato e contatti in rame nichelato per garantire affidabilità e durata. Il BTIF10MC4 si monta su guida DIN 35 ed è progettato per un’installazione permanente in ambienti interni, con un grado di protezione IP20 e resistenza agli urti e alle vibrazioni secondo le normative IEC. Supporta cavi rigidi o flessibili con sezione da 6 a 35 mm² ed è compatibile con interruttori e fusibili per la protezione da sovracorrente. La sua risposta rapida alle sovratensioni (25 ns per L/N, 100 ns per N/PE) assicura la protezione efficace delle linee elettriche, limitando le sovratensioni a livelli sicuri per le apparecchiature collegate. Il dispositivo è indicato per la protezione generale dei quadri di distribuzione principali, in particolare per impianti di dimensioni ridotte o con sistema di protezione dalle scariche atmosferiche (LPS) di livello III/IV. La conformità alle norme EN 61643-11 e IEC 61643-11, nonché alle direttive europee, garantisce un prodotto affidabile e sicuro, conforme alle più recenti disposizioni tecniche nazionali e internazionali. Il BTIF10MC4 è ideale per garantire la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici, proteggendo le apparecchiature da danni causati da sovratensioni impreviste. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione (SPD) T1+T2 12,5KA 3P+N con contatto ausiliario

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

4

dimensione

4 UM

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

tensione nominale AC

400 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

2,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TT

Serie

BTDIN

Produttore

Limitatore sovratensione SPD T1+T2 12,5kA 3P+N per impianti elettrici