Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10MB1
Cod. Produttore
F10MB1
Cod. EAN
8005543546277

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente impulso scarica: 12,5 kA
  • Modalità protezione: L-N/N-PE/L-PE
  • Indice di protezione: IP 20/IK 04
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Dimensioni: 2 moduli (35,4 mm)
  • Contatto ausiliario: no
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo scaricatore di sovratensione modulare BTIF10MB1 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni per impianti elettrici a 230 V in sistemi TT e TNS. È progettato per la protezione combinata di classe I+II (T1+T2) con capacità di impulso di scarica pari a 12,5 kA e capacità totale di scarica fino a 50 kA. Il dispositivo è monofase (1P) con protezione sui modi L-PE e N-PE, garantendo un livello di protezione di 1,5 kV alla corrente di impulso. È dotato di un modulo estraibile con indicatore di stato a LED che segnala il corretto funzionamento o la necessità di sostituzione. La tensione nominale massima operativa è di 320 V, con tempi di risposta molto rapidi (25 ns su L/N e 100 ns su N/PE), assicurando una protezione efficace e tempestiva delle apparecchiature collegate. Il prodotto è compatibile con interruttori automatici da 63 A e può essere montato su guida DIN simmetrica, con un grado di protezione IP 20 e resistenza agli urti IK 04. È realizzato con materiali autoestinguenti e componenti metallici trattati per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo è indicato per l'installazione in quadri di distribuzione principali o secondari, in conformità alle normative CEI 64-8 e IEC 62305, ed è particolarmente adatto per impianti con protezione contro i fulmini e per la salvaguardia di apparecchiature sensibili o critiche. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, mettendo in evidenza le parole chiave come "scaricatore di sovratensione", "protezione T1+T2", "12,5 kA", "1P", "320 V", "indicatore LED", "montaggio su guida DIN", "protezione IP20", "materiali autoestinguenti" e "conformità normative", senza superare i 1000 caratteri. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione (SPD) T1+T2 1P - Imax=12,5KA

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,9 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

altre forme della rete

Serie

BTDIN

Produttore

Limitatore sovratensione SPD T1+T2 12,5kA 1P impianti elettrici