Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10LFVN1
Cod. Produttore
F10LFVN1
Cod. EAN
8005543583609

Informazioni di prodotto

Limitatore di sovratensione (SPD) per fotovoltaico Vn= 600Vdc

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore di tipo FV progettato per applicazioni elettriche fino a 600 VDC, con due conduttori esclusa la messa a terra. Questo dispositivo è ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle reti elettriche con forme specifiche di connessione, offrendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione è studiata per integrarsi facilmente in impianti elettrici professionali, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione (SPD) per fotovoltaico - Tipo L a varistore - Vn= 600Vd.c.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

3 UM

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

tensione nominale DC

600 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

720 V

grado di protezione (IP)

IP20

altre forme della rete

Produttore

Limitatore sovratensione tipo L varistore 600Vdc per impianti fotovoltaici