› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Limitatore sovratensione 230Vac MAGIC bianco residenziale

Cod. Rexel BTI5471
Cod. Produttore 5471
Cod. EAN 8012199452654

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230Vac
  • Funzione: Limitatore sovratensione
  • Colore: Bianco
  • Serie: MAGIC
  • Protezione: Scaricatore sovratensioni
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Scaricatore di sovratensioni modulare progettato per proteggere gli impianti elettrici da picchi di tensione improvvisi. Dotato di indicatori luminosi che segnalano lo stato di funzionamento e la necessità di sostituzione, garantisce un controllo semplice e immediato. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura una protezione efficace e affidabile, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli apparecchi elettrici collegati. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione all’interno di quadri elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione 230Vac Magic - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modulo

numero di poli

1

livello di protezione

1 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

250 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

1 kA

corrente di carico nominale

16 A

tensione nominale AC

230 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Serie

MAGIC

Limitatore sovratensione 230Vac MAGIC bianco residenziale