› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Limitatore sovratensione 230Vac AXOLUTE BTicino residenziale

Cod. Rexel BTIHS4536
Cod. Produttore HS4536
Cod. EAN 8012199763071

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 110-230 Vac
  • Corrente massima scarica: 2 kA
  • Tensione max. protezione: 1 kV
  • Tensione max. permanente: 250 Vac
  • Materiale: Policarbonato
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04

Descrizione del prodotto

Scaricatore di tensione monofase progettato per la protezione delle apparecchiature elettriche contro sovratensioni transitorie. Caratterizzato da una corrente di scarica nominale di 1 kA e una corrente massima di 2 kA, garantisce un'efficace limitazione della tensione fino a 1 kV. Adatto per tensioni nominali da 110 a 230 Vac con una tensione massima permanente di 250 Vac. Realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il design modulare consente un montaggio semplice e sicuro con connessioni a vite e lunghezza di spelatura di 9 mm. Disponibile nei colori bianco, tech e antracite, è ideale per l'installazione in impianti elettrici domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: limitatore di sovratensione 230 Vac - antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modulo

numero di poli

1

livello di protezione

1 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

250 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

1 kA

corrente di carico nominale

16 A

tensione nominale AC

230 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Serie

AXOLUTE

Limitatore sovratensione 230Vac AXOLUTE BTicino residenziale