› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Limitatore sovratensione 230V AC Matix bianco residenziale

Cod. Rexel BTIAM5471
Cod. Produttore AM5471
Cod. EAN 8012199664569

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Funzione: Limitatore sovratensione
  • Colore: Bianco

Descrizione del prodotto

Limitatore di sovratensione modulare progettato per proteggere gli impianti elettrici da picchi di tensione e sovratensioni transitorie. Il dispositivo è caratterizzato da un montaggio a modulo che facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici. Grazie alla sua affidabilità e compattezza, garantisce una protezione efficace e duratura, contribuendo a preservare la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: limitatore di sovratensione 230V ac - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modulo

numero di poli

1

livello di protezione

1 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

250 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

1 kA

corrente di carico nominale

16 A

tensione nominale AC

230 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Serie

MATIX

Limitatore sovratensione 230V AC Matix bianco residenziale