› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Limitatore sovratensione 230 Vac AXOLUTE per impianti civili

Cod. Rexel BTIHC4536
Cod. Produttore HC4536
Cod. EAN 8012199763064

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 110-230 Vac
  • Corrente di scarica nominale: 1 kA
  • Corrente massima: 2 kA
  • Tensione di protezione max: 1 kV
  • Tensione permanente max: 250 Vac
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Scaricatore di tensione monofase progettato per essere collegato a una presa di corrente. Offre una corrente di scarica nominale di 1 kA e una corrente massima di 2 kA, con una tensione massima di protezione pari a 1 kV. La tensione nominale di funzionamento è compresa tra 110 e 230 Vac, mentre la tensione permanente massima è di 250 Vac. Il dispositivo è realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Presenta un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. È dotato di morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm per un collegamento sicuro e affidabile. Disponibile in diverse finiture colore: bianco, tech e antracite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: limitatore di sovratensione 230 Vac - tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modulo

numero di poli

1

livello di protezione

1 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

250 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

1 kA

corrente di carico nominale

16 A

tensione nominale AC

230 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Serie

AXOLUTE

Limitatore sovratensione 230 Vac AXOLUTE per impianti civili