Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EI18.713.0
Cod. Produttore
3.EI18.713.0
Cod. EAN
8025550749812

Informazioni di prodotto

LIGHT UP D=80 LED WARM WHITE 3000 K WA.WA.
Lampada LED LIGHT UP D 80 con luce calda a 3000 K, ideale per creare un'atmosfera accogliente e rilassante. Offre un'illuminazione efficiente e duratura grazie alla tecnologia LED, garantendo risparmio energetico e una lunga vita operativa. La tonalità calda della luce è perfetta per ambienti interni, valorizzando gli spazi con una luce morbida e naturale. Questo prodotto è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione di qualità superiore, combinando funzionalità e design essenziale.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,2

Flusso Nominale

430

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

2000kg

dimensioni

ø80x79

Produttore

LIGHT UP D 80 LED WARM WHITE 3000 K