Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGENIUSPRO-5L
Cod. Produttore
GENIUSPRO-5L
Cod. EAN
8016692769479

Informazioni di prodotto

  • Licenze: n.5
  • Software per stampa targhette
  • Supporta immagini vettoriali
  • Importa file Excel e CAD
  • Editor grafico integrato
  • Progressioni alfanumeriche
  • Supporto font Windows
  • Serie: GENIUSPRO
Descrizione del produttore: GENIUSPRO è il nuovo software sviluppato da CEMBRE. Esso racchiude in sè l’esperienza decennale del precedente programma di siglatura e l’innovazione, apportata con i più potenti linguaggi software per la stampa a colori di testi, simboli e immagini. Il suo utilizzo è semplice e intuitivo. L’inserimento dei dati di stampa richiede solamente le conoscenze informatiche di base, accessibili a qualsiasi tipo di operatore. L’anteprima dinamica in dimensioni reali del supporto che si sta utilizzando dà una visione immediata e precisa del lavoro in esecuzione. Caratteristiche del Software • Stampa targhette segnacavo, morsetti, contattori, connettori, pulsanti, componenti, targhe quadro ed etichette adesive • Inserimento dei dati veloce e intuitivo • Editor grafico per targhe quadro e modelli • Sviluppo di progressioni alfanumeriche (es: da A01 a Z99) • Conversione dei file di Matrix, ACS e Simplo • Importazione guidata da Excel®, CSV, TXT e dai principali CAD Elettrici come EPLAN, IGE-XAO, SPAC, ZUKEN E3 e molti altri • Importazione immagini vettoriali, BMP, JPEG, PNG e GIF • Utilizzo dei font di Windows® installati • Supporto per testi in lingue asiatica, russa e araba • Aggiornamenti gratuiti per sempre • Guida in linea

biblioteca moduli

Non disponibile

con funzione di configurazione

con funzione di progettazione

funzione di acquisizione dati presente

con funzione di comunicazione

multilingue

adatto per sistema di destinazione PC

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Produttore

LICENZE N.5 SOFTWARE GENIUSPRO