Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSH254305R20
Cod. Produttore
2CSH254305R2009
Cod. EAN
8012542543053

Informazioni di prodotto

System License for up to 100 rooms
La licenza 79SW400 consente l'attivazione e l'utilizzo di 100 camere all'interno del sistema, garantendo una gestione efficiente e sicura delle registrazioni video. Progettata per integrarsi con la serie Clinos, questa licenza è ideale per ambienti che richiedono un elevato numero di telecamere con prestazioni affidabili e controllo centralizzato. Offre una soluzione scalabile per il monitoraggio e la sicurezza, supportando la piena funzionalità del software dedicato e assicurando la conformità agli standard di gestione video. Descrizione del produttore: System license required for firmware V12.10 and higher, for systems up to 100 rooms and described additional functions and features. The system licence for system Systevo Call Ackermann is used to activate associated parameters of the ward management controller and should be installed on the Systevo Control/Systevo Control IP+. The system license is required to upload the system configuration. Functions: - Supports up to 100 rooms - Prepared for VDE 0834-2016 - "Dynamic acoustical call transfer" (based upon active zone linkage/concentration) - Access to new releases of firmware-updates - Compatible with VLAN etc. - Supports up to 100 IP room devices - IP-based intercom

applicazione

Altro

Tipo di licenza

Standard

Serie

Clinos

Produttore

ABB

Licenza sistema Systevo Call Ackermann per 100 stanze, gestione IP, compatibile VLAN, firmware V12.10+