Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP840AA-0040
Cod. Produttore
840AA-0040
Cod. EAN
8050456088123

Informazioni di prodotto

LHS V/01 POSTO ESTERNO VIDEO X1

Documentazione tecnica

Finitura in zama, resistenza agli urti IK09. Dotato di sensore telecamera PAL con risoluzione 728 x 560 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye" con apertura 98° in orizzontale e 72° in verticale. Disponibili due uscite per il controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca. La programmazione può essere manuale, da App SetUp (tramite dispositivo CAME Key) o via software di programmazione su impianti con VA/01. Grado di protezione acqua e polveri IP54.

Produttore

LHS V/01 POSTO ESTERNO VIDEO X1