Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
codice RAL (simile)
9016
accoppiamento bus incluso
sistema bus EIB/KNX
grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione
sensore CO2
tipo di montaggio
apparente
colore
Bianco
Serie
Environmental Sensors
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te